text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera 2069 Wkrętak do nakrętek 5,5 mm z sześciokątnym 60 mm ostrzem i wielokomponentowym uchwytem 157 mm


Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numer artykułu 9E483477
Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5.5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5.5
Całkowita długość (mm) 157
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 60
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Inny
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Głębokość klucza (mm) 90
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 2069

Opis

Premium Wera Micro insert wrench for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 9E483477
EAN 4013288032386
UBB 500643262057
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05118126001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.