text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 Wkrętak ESD Microstix #0 Grot 40mm Rękojeść wielokomponentowa 137mm


ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numer artykułu 4F890530
System przykręcania Inny
Rozmiar 0
Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 157
Długość ostrza (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Rozmiar 0
Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 157
Długość ostrza (mm) 40
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 1572 ESD

Opis

ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 05030083001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.