text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty z łbem stożkowym płaskim z nacięciem prostym DIN 963 Stal nierdzewna A2 70 M1,4X3


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.4
Length 3 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.1
Kod towaru 7318155290

Wymiary

d-D M1.4
Długość gwintu (min.) 16
dk(maks.) 2.6
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 0.84
L (mm) 3
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.28

Normy

NEN ≈2370
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Numery artykułów

Numer artykułu 51110.014.003
EAN 8715494612159
UBB 500633179402
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.