text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSS-E M20X1,0


Numer artykułu 1E014913
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 1
Materiał do cięcia HSS-E
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1E014913
EAN 4022835905882
UBB 500691304389
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90588
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.