text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16


Numer artykułu 5W331418
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 22
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 5W331418
EAN 4022835775201
UBB 500691058936
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 77520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.