text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G NPT 1/16


Numer artykułu 8D130531
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 5.6
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 14
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 52
Średnica wału (mm) 5.6
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 14
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 27
Kwadrat klucza (mm) 4.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8D130531
EAN 4022835884101
UBB 500691249360
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 88410
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.