Gwintowniki maszynowe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1O334724
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1O334724
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
87
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
26
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
87
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
BSPT
Długość cięcia (mm)
26
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
14
Kwadrat klucza (mm)
12.5
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1O334724
EAN
4022835874188
UBB
500691247539
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
87418