Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9H788336
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.1/8X12 C 35° RSP
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9H788336
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
70
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
70
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
70
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
35.5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
70
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
12
Kwadrat klucza (mm)
28
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Kod towaru
8207401000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9H788336
EAN
4022835833055
UBB
500513437755
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
83305