text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C


Numer artykułu 9E515875
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 76
Całkowita długość (mm) 221
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 76
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 76
Całkowita długość (mm) 221
Średnica wału (mm) 40
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 76
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 31.5
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9E515875
EAN 4022835831136
UBB 500513437599
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 83113
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.