Gwintowniki maszynowe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5R410970
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 16X1.5 left C 35° RSP
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5R410970
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5R410970
EAN
4022835349334
UBB
500513452341
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34933