text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintowniki ręczne JIS B-4430 HSS-G M22X1,5


Numer artykułu 4G379922
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 17
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 95
Średnica wału (mm) 17
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia Inny
Marka Völkel
Kod towaru
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4G379922
UBB 500691294978
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 90492-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.