text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy N/A HSS-G NPT 3/8


Numer artykułu 6X604596
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 75
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu NPT
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 18
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel

Numery artykułów

Numer artykułu 6X604596
EAN 4022835635161
UBB 500691046311
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 63516
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.