Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6A399542
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
Völkel Gwintownik maszynowy JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6A399542
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
27
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
27
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
27
Całkowita długość (mm)
82
Średnica wału (mm)
8.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
27
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
6.5
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6A399542
EAN
4022835913368
UBB
500691331929
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
91336