Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4P071413
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A M6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P071413
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
66
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
5
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P071413
EAN
4022835805380
UBB
500691119746
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
80538