text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC NO.10


Numer artykułu 1O930865
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 58
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 10
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 24
Kwadrat klucza (mm) 4
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1O930865
EAN 4022835825104
UBB 500691172117
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 82510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.