Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5O330724
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 5/16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5O330724
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
72
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
22
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
18
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5O330724
EAN
4022835825166
UBB
500691172521
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82516