Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2K822149
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
Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2K822149
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
57
Całkowita długość (mm)
162
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
57
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
57
Całkowita długość (mm)
162
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
UNC
Długość cięcia (mm)
57
Materiał do cięcia
Inny
Gwint na cal
6
Kwadrat klucza (mm)
20
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K822149
EAN
4022835825449
UBB
500691174766
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
82544