text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/8


Numer artykułu 8Z187972
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 59
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 15
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 59
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu BSPT
Długość cięcia (mm) 15
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 6.3
Rozmiar gwintu (cale) 1/8 cala
Marka Völkel

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z187972
EAN 4022835874126
UBB 500691246960
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 87412
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.