text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Völkel Gwintownik maszynowy ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8


Numer artykułu 4J409626
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 76
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 20
Materiał do cięcia Inny
Gwint na cal 20
Kwadrat klucza (mm) 8
Rozmiar gwintu (cale) 3/8 cala
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4J409626
EAN 4022835855187
UBB 500691233919
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 85518
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.