Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0B928472
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M16
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0B928472
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
EP006G
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0B928472
EAN
7320760669433
UBB
500631575858
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP006GM16