Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9Q937764
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Q937764
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
190
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
32
Całkowita długość (mm)
190
Średnica wału (mm)
36
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
32
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
29
Rozmiar gwintu (cale)
1 1/2 cala
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q937764
EAN
4022835784425
UBB
500691065527
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
78442