text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16


Numer artykułu 5F534748
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 26
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 12
Kwadrat klucza (mm) 9
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5F534748
EAN 4022835755241
UBB 500691055395
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 75524
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.