Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4X499055
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X499055
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
22
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
20
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X499055
EAN
4022835359685
UBB
500513525864
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
35968