Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5Q592799
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E 3X0.5 left B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q592799
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
2.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
2.2
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q592799
EAN
4022835345268
UBB
500513472307
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34526