text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E RD 14


Numer artykułu 6H096678
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Inny
Długość cięcia (mm) 32
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 8
Kwadrat klucza (mm) 9
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6H096678
EAN 4022835794455
UBB 500691082100
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 79445
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.