text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E M28X1,5


Numer artykułu 9D357836
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 28
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 16
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D357836
EAN 4022835394594
UBB 500691027345
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39459
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.