Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5Y752419
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 39X2.0 left B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Y752419
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
170
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
30
Gwint podziałowy (mm)
2
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
24
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Y752419
EAN
4022835348788
UBB
500513462241
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
34878