text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 22X2.0 left C 35° RSP


Numer artykułu 8W111314
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 34
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 34
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia HSS-E
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Tak
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8W111314
EAN 4022835348467
UBB 500513454818
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34846
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.