text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 12X1.5 B


Numer artykułu 9P367980
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 22
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 7
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap for Blind Holes

Numery artykułów

Numer artykułu 9P367980
EAN 4022835359142
UBB 500513522481
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 35914
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.