text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Numer artykułu 6W202668
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 17
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 17
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 28
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 76514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.