Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2W819980
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2W819980
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
22
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2W819980
EAN
4022835315421
UBB
500690959464
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
31542