Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7V332651
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M6 left
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7V332651
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
19
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
19
Gwint podziałowy (mm)
1
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Tak
Marka
Völkel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7V332651
EAN
4022835334385
UBB
500690968291
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
33438