text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M5


Numer artykułu 5D583970
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Identyfikacja kolorowego pierścienia Biały
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Marka Völkel
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5D583970
EAN 4022835362340
UBB 500690983209
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 36234
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.