Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9X816774
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9X816774
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
13
Materiał do cięcia
HSS-E
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
BSW
Długość cięcia (mm)
13
Materiał do cięcia
HSS-E
Gwint na cal
32
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Rozmiar gwintu (cale)
Inny
Marka
Völkel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9X816774
EAN
4022835705086
UBB
500691048705
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
70508