Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3B098667
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
Völkel Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 2.1/2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3B098667
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
13
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Völkel
Kod towaru
Widok
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3B098667
EAN
4022835325307
UBB
500513476696
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
32530