Kołki do zgrzewania
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Złącza do spawania
Kołki do zgrzewania
50206
50206.071.010
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
Unthreaded stud for arc welding ISO 13918-UT Stal Miedziowane 7,1X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Miedziowane
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
10 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Miedziowane
Kod towaru
Widok
Wymiary
a
3
A
0.8
Długość po zgrzewaniu
0.3
D1
9
D2
0.75
D (mm)
7.1
L (mm)
10
L1
0.85
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
13918-UT
Numery artykułów
Numer artykułu
50206.071.010
EAN
8712423021167
UBB
500656760872
UNSPSC
31162400