text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Uniwersalne wiertło z węglików spiekanych Metabo 14 x 250 mm


Numer artykułu 5W703431
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 14
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Średnica wiertła (mm) 14
Średnica wału (mm) 14
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 200
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Tak
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Tak
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Tak
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 5W703431
EAN 4007430064455
UBB 500662811016
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 627695000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.