Akcesoria
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
Akcesoria & części
Produkty SDS+
G0452.000.425
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
Uchwyt T Stahlwille 425 3/8 cala długość 165 mm Spline
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Pełny opis
Numer artykułu
Konstrukcja
Uchwyt T
Izolowany
Nie
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Uchwyt T
Izolowany
Nie
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość (m)
165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
9.525
Uchwyt przesuwny
Tak
Testowane zgodnie z normą ISO 3315
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
132
Kod towaru
Widok
Type
T-Handle
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
10 mm (3/8″) square drive. Chrome alloy steel. Chrome-plated
Numery artykułów
Numer artykułu
G0452.000.425
EAN
4018754012701
UBB
203122354582
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
12070000
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie