text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 889/4/1 F Rapidaptor 1/4 cala C 6,3 + E 6,3 długość swobodna 64 mm


The free-running feature allows for a particularly quick return movement without having to remove the screwdriver when tightening screws. Especially for application with Wera torque screwdrivers with pistol handle for fast and ergonomic working. The Rapidaptor technology allows mounting bits without activating the sleeve. Remove the bits by simply pushing the sleeve forward - for rapid bit change, all with one hand.

Numer artykułu 8Y935824
Długość (m) 64
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (m) 64
Magnetyczny Nie
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru
O (max.) 889/4/1 F
Type Bit Holder

Opis

The free-running feature allows for a particularly quick return movement without having to remove the screwdriver when tightening screws. Especially for application with Wera torque screwdrivers with pistol handle for fast and ergonomic working. The Rapidaptor technology allows mounting bits without activating the sleeve. Remove the bits by simply pushing the sleeve forward - for rapid bit change, all with one hand.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y935824
EAN 4013288217585
UBB 500717099971
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05052501001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.