Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Pierścienie redukcyjne
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
Cięcie
Pierścienie redukcyjne
T6069.639.568
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
Tyrolit Tarcza do piły tarczowej 1A1R 230X1,6X35DCTP2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
T6069.639.568
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do ceramiki
Tak
Średnica otworu
35
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Inny
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
230
Nadaje się do ceramiki
Tak
Średnica otworu
35
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Wysokość segmentu (mm)
10
O (max.)
1A1R
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
T6069.639.568
EAN
9003176395681
UBB
500614473501
UNSPSC
23242113
Artykuł producenta nr
639568