text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52RBF Tree 19mm 10mm Dia Tungsten 6mm Shank MX-HPC 64mm


Numer artykułu 8E407353
Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 19
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 RBF
Marka Tyrolit
Kod towaru
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu 8E407353
EAN 9003173117552
UBB 500583408579
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34551656
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.