Tarcze do cięcia
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tarcze do cięcia
3F075907
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
Tyrolit Kółko tnące 432 x 3,0 x 32
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3F075907
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
432
Odpowiedni do pracy na mokro
Tak
Granulacja
80
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
432
Odpowiedni do pracy na mokro
Tak
Granulacja
80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
32
Rodzaj cząstek
Węglik krzemu
Marka
Tyrolit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Laboratoryjne ściernice do cięcia PREMIUM*** to ściernice do cięcia o wysokiej wydajności do metali nieżelaznych, tytanu i tworzyw sztucznych. Służą one do cięcia próbek laboratoryjnych, które muszą być cięte szybko oraz bez zmian strukturalnych, odkształceń czy pęknięć obrabianego elementu. Montaż odbywa się zwykle na instalacjach do cięcia na mokro z ręcznym lub automatycznym podawaniem przy maksymalnej prędkości roboczej 50 m/s. Do obróbki należy użyć wystarczającej ilości czynnika chłodzącego z dodatkiem 2–3% substancji antykorozyjnej, a wartości posuwu nie mogą być zbyt wysokie, aby zapobiec odchyleniu od cięcia. Obrabiany element musi być zamocowany w trakcie obróbki, a ściernica nie może być narażona na obciążenia boczne.
Numery artykułów
Numer artykułu
3F075907
EAN
9003171673548
UBB
500572067030
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
167354