text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek Tyrolit Fiber 34163959 125 x 22 K40

Numer artykułu 3D580834
D (mm)
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 123000
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie

Specyfikacje

D (mm) 125
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Maks. liczba obrotów (1/min) 123000
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Nie
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Ceramika
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Tyrolit
Kod towaru
O (max.) V Disc
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 3D580834
EAN 9003170034982
UBB 500572109949
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 34163959
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.