text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill nominal dm 3.9 mm HSS cylinder RUKO


Numer artykułu 1N482597
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 55
Średnica wiertła (mm) 3.9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 22
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 1N482597
EAN 4007140014603
UBB 500581124392
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 202039
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.