text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal dm 20.5 mm HSS-Co5 profile ground MK2 MK2 6xd


Artículo No. 4Y044276
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 145
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Embalado por 1

Especificaciones

Całkowita długość (mm) 243
Średnica wiertła (mm) 20.5
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 145
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Morse taper
Kierunek cięcia Prawy
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Ruko
Kod towaru

Números de artículo

Artículo No. 4Y044276
UBB 500719591470
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 204205E
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.