text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 13 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Article number 3S994033
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 101
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 151
Średnica wiertła (mm) 13
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 101
Nadaje się do stali Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Article numbers

Article number 3S994033
EAN 4015448878780
UBB 500581884052
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  4000863010
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.