Części odległościowe
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
Części odległościowe
14421
14421.040.010
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
Tuleje dystansowe wciskane ślepe Stal Ocynkowane M4X7,10X10X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
10 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Steel self-clinching blind stand offs are suitable for use in steel sheet with a maximum hardness of HRB70.
For steel sheets with higher hardnesses, rivet bushes are recommended.
Kod towaru
Widok
Wymiary
B (min.)
4
C
7.1
d-D
M4
Rozmiar otworu
7.2
L (mm)
10
Minimalny dystans do krawędzi blachy
8
Minimalna zalecana grubość blachy
1.3
S
7.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
14421.040.010
EAN
8712423025752
UBB
500656715918
UNSPSC
31161816