Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Ściernice do szlifowania
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
Ściernice do szlifowania
5S988480
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
Trzpień cylindryczny Tyrolit 40 x 13-6 x 40
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5S988480
Kształt głowicy
Cylinder
Długość wału (mm)
40
Średnica
40
Materiał
Inny
Wałek mocujący (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt głowicy
Cylinder
Długość wału (mm)
40
Średnica
40
Materiał
Inny
Wałek mocujący (mm)
6
Granulacja
30
Nadaje się do stali
Tak
Rodzaj cząstek
Ceramika
Zadzior
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
W odlewniach i procesach wytwarzania formy ceramiczne ściernice trzpieniowe są często jedynym sposobem, aby osiągnąć lepsze efekty obróbki na trudno dostępnych powierzchniach. W związku z tym ściernice trzpieniowe PREMIUM*** firmy TYROLIT zapewniają najwyższą z możliwych trwałość także dla stali hartowanych. Te narzędzia oferują optymalne usuwanie materiału do wykończenia powierzchni, jaką należy osiągnąć. Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
Numery artykułów
Numer artykułu
5S988480
EAN
9003179414976
UBB
500572070653
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
941497