text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 50 m internal dm 25 mm external dm 31 mm


Numer artykułu 7S214319
Grubość ścianki (mm) 3
Promień gięcia (mm) 255
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 6
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3
Promień gięcia (mm) 255
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 6
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 16
Kolor ściany zewnętrznej Yellow
Marka Tricoflex
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7S214319
EAN 3291671942714
UBB 500583250492
UNSPSC 40142008
Artykuł producenta nr 194271
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.