text.skipToContent text.skipToNavigation

Tricoflex Water hose Primabel length 25 m internal dm 12.5 mm external dm 17 mm


Objednací číslo 9L871799
Tloušťka stěny (mm) 2.25
Poloměr ohybu (mm) 140
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar) 20
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2.25
Poloměr ohybu (mm) 140
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar) 20
Barva vnější stěny Yellow
Značka Tricoflex
HS kód 39173900

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L871799
EAN 3291671163652
UBB 500583939482
UNSPSC 40142008
Výrobní číslo položky 116365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.